Beli harga apar 5 kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. e-Print Toner Refill Universal (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp149.900

    e-Print Toner Refill Universal (Tinta Printer)
    Deskripsi:
    Salah satu produk e-Print yang di formulasikan khusus untuk printer laser jet. Dengan daya cetak yang lebih pekat dan harga yang ekonomis, sangat cocok menjadi pilihan untuk kebutuhan printer laser jet Anda.Keunggulan :- Mencetak Grafis Jauh lebih baik dari OEM- Hasil cetak jauh lebih banyak dari OEM- Harga jauh lebih ekonomis dari OEMRefill Universal biasa di gunakan untuk semua jenis Printer HP Laserjet warna hitam
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  3. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga harga apar 5 kg Terbaru October 2026
e-Print Toner Refill Universal (Tinta Printer)Rp149.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)